SIEMENS - 12ER Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren, KO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1242
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90289010
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528601
Sonepar Artikelnummer
120577067
Hersteller Artikelnummer
7KT1242
Hersteller Typ
7KT1242
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1242
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.150 kg
- 12 Kanäle für die Sensoren
- Kompatibel mit SENTRON PAC Geräten
- Einfaches Stecksystem für schnelle Installation
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Erhöhte Effizienz bei der Messwerterfassung
- Flexibilität durch modulare Erweiterungen
- Schnelle und einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
- Langfristige Zuverlässigkeit und Robustheit im Einsatz
12er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren
Die SENTRON PAC ist ein Spezialist in der Messwerterfassung und ermöglicht die einfache Aufsteckung von Sensoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


