Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 2. Hilfsschalter rechts für 3TB52/54/56..-0A rechts für 3TC52/56..-0B

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 2. Hilfsschalter rechts für 3TB52/54/56..-0A rechts für 3TC52/56..-0B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY65611L

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209059344

Sonepar Artikelnummer

120586919

Hersteller Artikelnummer

3TY65611L

Hersteller Typ

3TY6561-1L

Hersteller Artikel Nr.:

3TY65611L

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.086 kg

    Hilfsschalterblock rechts, für 3TB52/54/56..-0A rechts, für 3TC52/56..-0B

    Der Hilfsschalterblock dient zur Erweiterung der Schaltmöglichkeiten und erhöht die Flexibilität in der Steuerung.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -25 bis +60 °C
    • Spannungsbereich: 24V bis 600V
    • Montageposition: beliebig
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterte Schaltmöglichkeiten für komplexe Anwendungen
    • Einfacher Zugang für Wartung und Austausch
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie