SIEMENS - 2. Hilfsschalter zum seitl. Anbau an Schütze links oder rechts 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK19103B
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209331464
Sonepar Artikelnummer
120586730
Hersteller Artikelnummer
3TK19103B
Hersteller Typ
3TK1910-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3TK19103B
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


