SIEMENS - 2-Pkt.Kombiventil m.dp-Regler,300..1300l/h, PN25,DN15,IG, inkl.M.nippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V139
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 0.3 .. 1.3 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625010782
Sonepar Artikelnummer
121184296
Hersteller Artikelnummer
S55264-V139
Hersteller Typ
VQI46.15F1.3Q
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V139
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
0.3 .. 1.3 m³/h
Max. Differenzdruck:
600 kPa
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Rohraußendurchmesser:
21.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne
Min. Druckunterschied:
27 kPa
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
4 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 90 °C
Länge:
72 mm
Arbeitslänge:
72 mm
Höhe:
101 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
0.468 kg


