Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 230V/950W, 0-60° CR130, 13051.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 230V/950W, 0-60° CR130, 13051.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21500C

  • Bemessungsleistung - 950 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675178

Sonepar Artikelnummer

120320880

Hersteller Artikelnummer

8MR21500C

Hersteller Typ

8MR2150-0C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21500C

Bemessungsleistung:

950 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

182 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

99 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

1.597 kg

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung erfüllt spezifische Anforderungen zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs im Schrank unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Leistung: 950W
    • Temperaturbereich: 0-60°C
    • Schutz gegen: Kondensatbildung und Frostschäden
    • Produktportfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte im Schrank.
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten mit natürlicher Konvektion in belüfteten Schränken.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie