Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 231V/170W, CS028, 02800.0-01

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 231V/170W, CS028, 02800.0-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21502D

  • Bemessungsleistung - 170 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675147

Sonepar Artikelnummer

120320885

Hersteller Artikelnummer

8MR21502D

Hersteller Typ

8MR2150-2D

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21502D

Bemessungsleistung:

170 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.358 kg

    231V/170W, CS028, 02800.0-01 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR

    Die Systemklimatisierung sorgt für ein optimales Klima im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit SIVACON 8MF und 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor Funktionsstörungen bei widrigen Umgebungsbedingungen
    • Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten
    • Alternativ einsetzbare belüftete Schränke für natürliche Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Geräte
    • Weniger Wartungsaufwand durch Verhinderung von Schäden
    • Flexibilität bei der Auswahl von Klimatisierungslösungen
    • Optimale Betriebstemperaturen für elektronische Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie