SIEMENS - 24 Volt Modul Zubehör für: 3VA6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93770TB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015765
Sonepar Artikelnummer
120949017
Hersteller Artikelnummer
3VA93770TB50
Hersteller Typ
3VA9377-0TB50
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93770TB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.083 kg
- Betriebsspannung: 24 Volt
- Kompatibilität: 3VA63 - 3VA66 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Gerätekategorie: Modul Zubehör
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung.
- Verlässliche Unterstützung für die Leistungsschalter.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
24 Volt Modul Zubehör für: 3VA63 - 3VA66 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Das 24 Volt Modul Zubehör dient zur Unterstützung der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA63 - 3VA66 und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


