SIEMENS - 2er Erweiterungsblock, Anschluss Hauptstromkreis:Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68220AC
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725317
Sonepar Artikelnummer
120227543
Hersteller Artikelnummer
3RA68220AC
Hersteller Typ
3RA6822-0AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68220AC
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.624 kg
- Federzuganschluss
- 2 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Kompatibilität mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Einfaches und schnelles Installationsverfahren
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes
- Immer aktuelle Systemlösungen durch modularen Aufbau
2er Erweiterungsblock Anschluss Hauptstromkreis
Der 2er Erweiterungsblock ermöglicht eine einfache und effiziente Erweiterung des Hauptstromkreises mit Federzuganschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


