SIEMENS - 2er Erweiterungsblock, Anschluss Hauptstromkreis:Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68220AB
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725300
Sonepar Artikelnummer
120227542
Hersteller Artikelnummer
3RA68220AB
Hersteller Typ
3RA6822-0AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68220AB
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.628 kg
- Schraubanschluss
- 2 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung des Hauptstromkreises
- Hohe Effizienz bei der Nutzung von Kompaktabzweigen
- Aktuelle Produktreihe sichert Langlebigkeit und Verfügbarkeit
2er Erweiterungsblock Anschluss Hauptstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


