Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3-Phasen-Einspeiseklemme, für 3-Phasen-Sammelschiene

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3-Phasen-Einspeiseklemme, für 3-Phasen-Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29255EB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209718913

Sonepar Artikelnummer

120230066

Hersteller Artikelnummer

3RV29255EB

Hersteller Typ

3RV2925-5EB

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29255EB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.057 kg

    3-Phasen-Einspeiseklemme

    Die 3-Phasen-Einspeiseklemme dient zur Verbindung von 3-Phasen-Sammelschienen für self-protection combination motor controller (type E) und Leistungsschalter 3RV Baugröße S00/S0.

    Technische Details:

    • Kompatibilität mit 3-Phasen-Sammelschienen
    • Für self-protection combination motor controller (type E)
    • Geeignet für Leistungsschalter 3RV Baugröße S00/S0
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung
    • Effiziente Verbindungslösungen
    • Immer aktuelle Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie