Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3-Phasen-Einspeiseklemme, Motor Controller (Typ E), für Leistungsschalter 3RV2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3-Phasen-Einspeiseklemme, Motor Controller (Typ E), für Leistungsschalter 3RV2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29355E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209928763

Sonepar Artikelnummer

120583722

Hersteller Artikelnummer

3RV29355E

Hersteller Typ

3RV2935-5E

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29355E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.181 kg

    3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene

    Die 3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene ist für den Anschluss an self-protection combination motor controller (type E) für Leistungsschalter 3RV2 Baugröße S2 konzipiert und bietet eine einfache sowie effiziente Lösung.

    Technische Details:

    • Für 3-Phasen-Sammelschiene
    • Kompatibel mit self-protection combination motor controller (type E)
    • Geeignet für Leistungsschalter 3RV2 Baugröße S2
    • Anschluss von oben

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effizient im Betrieb
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie