Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3-Phasen Sammelschiene, für 3x Baugröße NH000, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3-Phasen Sammelschiene, für 3x Baugröße NH000, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BF30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209776173

Sonepar Artikelnummer

120223402

Hersteller Artikelnummer

3NP19231BF30

Hersteller Typ

3NP1923-1BF30

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19231BF30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.206 kg

    3-Phasen Sammelschiene

    Die 3-Phasen Sammelschiene SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und sichere Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: 3x NH000
    • Inhalt: 5 Schienen
    • Berührungsschutz: standardmäßig gewährleistet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
    • Höhere Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie