SIEMENS - 3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen) für ET 200SP Motorstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19081AA000BP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser - Ja
Mit Trafo - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012209
Sonepar Artikelnummer
120952374
Hersteller Artikelnummer
3RK19081AA000BP0
Hersteller Typ
3RK1908-1AA00-0BP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19081AA000BP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
54.5 mm
Tiefe:
42.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.046 kg
- Control Modul 3DI/LC für SIMATIC ET 200SP
- Erweiterung um drei Eingänge für lokale Motorstarterfunktionen
- Funktionen wie Hand-vor-Ort-Steuerung und schnelle Eingänge
- Endlagenabschaltung
- Dezentrale Peripheriesystem ET 200SP ersetzt das ET 200S
- Flexibilität bei der Steuerung von Motorstartern
- Leistungsfähigkeit durch zusätzliche Eingänge
- Platzsparendes Design für einfache Integration
3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen)
Das 3DI/LC-Modul ist eine Erweiterung für Motorstarter, die lokale Motorstarterfunktionen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


