SIEMENS - 3er-Erweiterungsblock, Anschluss Hauptstromkreis:Schraubanschluss, 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68230AB
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725324
Sonepar Artikelnummer
120227544
Hersteller Artikelnummer
3RA68230AB
Hersteller Typ
3RA6823-0AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68230AB
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.892 kg
- Schraubanschluss
- 3 Steckplätze für Kompaktabzweige
- Einfach in der Handhabung
- Effiziente Nutzung von Platz
- Immer aktuell mit neuesten Standards
3er Erweiterungsblock Anschluss Hauptstromkreis
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für den Anschluss von Kompaktabzweigen mit einem 3er Erweiterungsblock.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


