SIEMENS - 3er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren, KO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1233
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90289010
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869528571
Sonepar Artikelnummer
120577064
Hersteller Artikelnummer
7KT1233
Hersteller Typ
7KT1233
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1233
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.081 kg
- Modell: 3er Sensorleiste
- Verwendung: Zum Aufstecken der Sensoren
- Funktion: Hochpräzise Messwerterfassung
- Einfacher und schneller Austausch der Sensoren
- Verbesserte Effizienz in der Messwerterfassung
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
3er Sensorleiste zum Aufstecken der Sensoren
Die SENTRON PAC ist spezialisiert auf die Messwerterfassung und ermöglicht eine effiziente und präzise Datenaufnahme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


