Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschiene, S0 und S00, Anschluss von unten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschiene, S0 und S00, Anschluss von unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29155B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209718906

Sonepar Artikelnummer

120230044

Hersteller Artikelnummer

3RV29155B

Hersteller Typ

3RV2915-5B

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29155B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.109 kg

    3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Baugröße S0 und S00

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße S0 und S00
    • 3-Phasen-Anschluss
    • Anschluss von unten

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungsszenarien
    • Erhöhte Effizienz durch einfache Installation
    • Immer aktuelle Systemlösungen dank modularer Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie