Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen für S0 und S00, Anschluss von oben

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen für S0 und S00, Anschluss von oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19155A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209276468

Sonepar Artikelnummer

120153045

Hersteller Artikelnummer

3RV19155A

Hersteller Typ

3RV1915-5A

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19155A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.042 kg

    3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene

    Die 3-Phasen-Einspeiseklemme ermöglicht einen einfachen und effizienten Anschluss für 3-Phasen-Sammelschienen in Baugröße S0 und S00.

    Technische Details:

    • Für Baugröße S0 und S00
    • Anschluss von oben
    • Stiftform Anschlüsse
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anschluss
    • Aktuelle Technologie für optimale Leistung
    • Flexibilität bei der Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie