SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 2 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19351A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209306134
Sonepar Artikelnummer
120231261
Hersteller Artikelnummer
3RV19351A
Hersteller Typ
3RV1935-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19351A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.123 kg
- Baugröße S2
- Teilungsabstand: 55 mm
- Hohe Flexibilität bei der Planung und Installation.
- Optimale Leistungssicherheit durch hochwertige Komponenten.
3-Phasen-Sammelschiene für 2 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


