SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 2 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19353A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209306158
Sonepar Artikelnummer
120231263
Hersteller Artikelnummer
3RV19353A
Hersteller Typ
3RV1935-3A
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19353A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg
- Baugröße: S2
- Teilungsabstand: 75 mm
- Ermöglicht die einfache Integration von bis zu 2 Leistungsschaltern.
- Maximiert Effizienz durch optimierte Baugröße und Teilungsabstand.
- Sorgt für aktuelle und zukunftssichere Lösungen im Schaltschrankdesign.
3-Phasen-Sammelschiene für 2 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


