SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 3 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19351B
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.197 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209363854
Sonepar Artikelnummer
120224533
Hersteller Artikelnummer
3RV19351B
Hersteller Typ
3RV1935-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19351B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.197 kg
- Baugröße S2
- Teilungsabstand: 55 mm
- 3 Phasen
- Schnelle und einfache Installation
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Optimale Nutzung des verfügbaren Platzes
3-Phasen-Sammelschiene für 3 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


