SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 3 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19353B
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.245 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209363861
Sonepar Artikelnummer
120224534
Hersteller Artikelnummer
3RV19353B
Hersteller Typ
3RV1935-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19353B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.245 kg
- Teilungsabstand: 75 mm
- Geeignet für 3 Leistungsschalter Baugröße S2
- 3-Phasen-Konfiguration
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Installation von Schaltgeräten.
- Hohe Flexibilität durch modulare Systembauweise.
- Aktualität durch kontinuierliche Produktweiterentwicklung.
3-Phasen-Sammelschiene für 3 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


