SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 4 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19351C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.273 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209306141
Sonepar Artikelnummer
120231262
Hersteller Artikelnummer
3RV19351C
Hersteller Typ
3RV1935-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19351C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.273 kg
- Teilungsabstand: 55 mm
- Geeignet für bis zu 4 Leistungsschalter in Baugröße S2
- Optimierte Stromverteilung
- Schnelle und einfache Installation
- Hohe Effizienz in der Stromverteilung
- Modularer Aufbau für flexible Anpassungen
3-Phasen-Sammelschiene für 4 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


