SIEMENS - 3Ph.-Sammelschiene für 4 Leistungsschalter S2 Teilungsabstand:75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19353C
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.343 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209306165
Sonepar Artikelnummer
120231264
Hersteller Artikelnummer
3RV19353C
Hersteller Typ
3RV1935-3C
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19353C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.343 kg
- Baugröße: S2
- Teilungsabstand: 75 mm
- Anzahl der Leistungsschalter: 4
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Systemintegration.
- Aktuelle Technologie für maximale Leistung.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Anwendung.
3-Phasen-Sammelschiene für 4 Leistungsschalter Baugröße S2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


