SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 2 Schalter, Anschlüsse in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19151AB
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209504615
Sonepar Artikelnummer
120081552
Hersteller Artikelnummer
3RV19151AB
Hersteller Typ
3RV1915-1AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19151AB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teillungsabstand von 45 mm
- Für 2 Schalter Anschlüsse in Gabelform
- Modularität und Flexibilität im Systemdesign.
- Einfache Installation und Wartung dank klarer Struktur.
- Aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung.
3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 45 mm für 2 Schalter Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


