SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19151BB
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209504622
Sonepar Artikelnummer
120081553
Hersteller Artikelnummer
3RV19151BB
Hersteller Typ
3RV1915-1BB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19151BB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg
- Teillungsabstand: 45 mm
- Für 3 Schalter Anschlüsse
- Form: Gabelform
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Einfache Implementierung und Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Effizienz durch modulare Lösungen
3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 45 mm für 3 Schalter Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


