SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 4 Schalter, Anschlüsse in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19151CB
Herkunftsland - MK
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209504639
Sonepar Artikelnummer
120081554
Hersteller Artikelnummer
3RV19151CB
Hersteller Typ
3RV1915-1CB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19151CB
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.092 kg
- Produkttyp: 3-Phasen-Sammelschienen
- Teillungsabstand: 45 mm
- Anzahl der Schalteranschlüsse: 4
- Form: Gabelform
- Ermöglicht eine einfache Installation durch standardisierte Teile.
- Gestattet effiziente Verkabelungslösungen für industrielle Anwendungen.
- Aktualisierungen und Erweiterungen sind zeit- und kostensparend.
- Bietet hohe Flexibilität im Systemdesign.
3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 45 mm für 4 Schalter Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


