SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 55mm für 2 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19152AB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504653
Sonepar Artikelnummer
120230638
Hersteller Artikelnummer
3RV19152AB
Hersteller Typ
3RV1915-2AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19152AB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teilungsabstand 55 mm
- Geeignet für 2 Schalter
- Zubehör Anschlüsse in Gabelform
- Optimierte Installation durch einfachen Aufbau
- Effiziente Nutzung des SIRIUS Systembaukastens
- Immer aktuelle und zuverlässige Technik
3-Phasen-Sammelschienen Teilungsabstand 55 mm für 2 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


