SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 55mm für 3 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19152BB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504660
Sonepar Artikelnummer
120227287
Hersteller Artikelnummer
3RV19152BB
Hersteller Typ
3RV1915-2BB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19152BB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teilungsabstand von 55 mm
- Für 3 Schalter und Zubehöranschlüsse
- Gabelform
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Installation.
- Sorgt für eine stets aktuelle und flexible Systemlösung.
- Vielseitige Anwendbarkeit durch kombinierbare Komponenten.
3-Phasen-Sammelschienen Teilungsabstand 55 mm für 3 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


