SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 55mm für 4 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19152CB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504691
Sonepar Artikelnummer
120225377
Hersteller Artikelnummer
3RV19152CB
Hersteller Typ
3RV1915-2CB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19152CB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.108 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teilungsabstand von 55 mm
- Kompatibel für 4 Schalter
- Zubehöranschlüsse in Gabelform
- Effiziente und einfache Installation
- Flexibilität bei der Anwendung
- Immer aktuelle Lösungen für spezifische Anforderungen
3-Phasen-Sammelschienen Teilungsabstand 55 mm für 4 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


