SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 55mm für 5 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19152DB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504707
Sonepar Artikelnummer
120227288
Hersteller Artikelnummer
3RV19152DB
Hersteller Typ
3RV1915-2DB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19152DB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teilungsabstand von 55 mm
- Für 5 Schalter
- Zubehör Anschlüsse in Gabelform
- Erhöhte Flexibilität in der Systemgestaltung.
- Schnelle und einfache Installation.
- Effiziente Nutzung von Platz.
- Immer aktuelle Lösungen durch innovative Produkte.
3-Phasen-Sammelschienen Teilungsabstand 55 mm für 5 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


