SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 63mm für 2 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19153AB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504714
Sonepar Artikelnummer
120231056
Hersteller Artikelnummer
3RV19153AB
Hersteller Typ
3RV1915-3AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19153AB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen mit einem Teillungsabstand von 63 mm
- Geeignet für 2 Schalter
- Zubehöranschlüsse in Gabelform
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme
- Aktualisierte Baukastenlösungen für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 63 mm für 2 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


