SIEMENS - 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 63mm für 4 Schalter Anschl. in Gabelform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19153CB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504721
Sonepar Artikelnummer
120231057
Hersteller Artikelnummer
3RV19153CB
Hersteller Typ
3RV1915-3CB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19153CB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.121 kg
- 3-Phasen-Sammelschienen
- Teillungsabstand von 63 mm
- Geeignet für 4 Schalter
- Zubehör Anschlüsse in Gabelform
- Ermöglicht eine flexible und einfache Installation
- Optimiert den Platzbedarf in Schaltschränken
- Höhere Effizienz durch modularen Aufbau
- Aktuelle Systemlösungen für dauerhafte Anwendbarkeit
3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 63 mm für 4 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


