Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 0,4m Zubehör für: COM800, COM060

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 0,4m Zubehör für: COM800, COM060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TC10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004356

Sonepar Artikelnummer

120381869

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TC10

Hersteller Typ

3VA9987-0TC10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TC10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.026 kg

    3VA-Line Verbindungskabel 0,4m

    Das 3VA-Line Verbindungskabel mit einer Länge von 0,4m dient als Zubehör für die Produkte COM100, COM800, und COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ist ideal für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 0,4m
    • Kompatibel mit: COM100, COM800, COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Typ: Verbindungskabel

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss für effiziente Systeme.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Einsatzszenarien.
    • Optimierte Leistung durch passende Zubehörteile.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie