Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 1,0m Zubehör für: COM800, COM060

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 1,0m Zubehör für: COM800, COM060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TC20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004363

Sonepar Artikelnummer

120381870

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TC20

Hersteller Typ

3VA9987-0TC20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TC20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.047 kg

    3VA-Line Verbindungskabel 1,0m

    Das 3VA-Line Verbindungskabel ist Zubehör für COM100, COM800 und COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungen gewährleistet.

    Technische Details:

    • Länge: 1,0 m
    • Kompatibel mit: COM100, COM800, COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA
    • Robuste und langlebige Konstruktion

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
    • Optimierte Leistung und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen
    • Flexibilität durch die Verwendung in unterschiedlichen Konfigurationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie