Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 2,0m Zubehör für: COM800, COM060

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 3VA-line Verbindungskabel 2,0m Zubehör für: COM800, COM060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TC30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004370

Sonepar Artikelnummer

120381871

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TC30

Hersteller Typ

3VA9987-0TC30

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TC30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.081 kg

    3VA-Line Verbindungskabel 2,0m

    Das 3VA-Line Verbindungskabel ist Zubehör für die COM100, COM800 und COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, und bietet eine zuverlässige Verbindung für vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 2,0 m
    • Kompatibilität: COM100, COM800, COM060 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Verwendung: Für alle Anwendungen in Verbindung mit dem 3VA System

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung.
    • Hohe Flexibilität durch universelle Anwendbarkeit.
    • Robuste Ausführung für zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie