SIEMENS - 5SV1 FI/LS Typ A 30mA B13 6kA 1+N 1TE, Großverpackung 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV13166GV13
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869570341
Sonepar Artikelnummer
120946867
Hersteller Artikelnummer
5SV13166GV13
Hersteller Typ
5SV1316-6GV13
Hersteller Artikel Nr.:
5SV13166GV13
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
2.6 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.121 kg
- Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1
- Schutzart: VDE-geprüft nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Platzbedarf: Nur 1 TE
- Verbindungssystem: Kompaktes Stiftsammelschienensystem 5ST
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten
- Einfacher und schneller Anschluss ohne zusätzlichen Platzbedarf
- Erweiterbarkeit mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zugang zu allen technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
Fi/ls kompakt 1te 1p+n 6ka typ a 30ma b13 grossverpack. 12 stück
Die FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bieten kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


