SIEMENS - 5SV1 FI/LS Typ A 30mA C16 6kA 1+N 1TE, Grossverpackung 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV13167GV16
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568386
Sonepar Artikelnummer
120951938
Hersteller Artikelnummer
5SV13167GV16
Hersteller Typ
5SV1316-7GV16
Hersteller Artikel Nr.:
5SV13167GV16
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
3.4 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.116 kg
- VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Kombinierter Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen
- Kompaktes Stiftsammelschienensystem 5ST für einfache Verbindung
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
- Erweiterbar mit Zubehör aus dem Systembaukasten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzlichen Platzbedarf
- Zugang zu umfassenden technischen Informationen per App
- Flexibilität durch erweiterbare Funktionen
Fi/ls kompakt 1te 1p+n 6ka typ a 30ma c16 grossverpack. 12 stück
Die FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bieten kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


