SIEMENS - 5SV1 FI/LS Typ A30mA B6 6kA 1+N 1TE, Grossverpackung 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV13166GV06
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869568379
Sonepar Artikelnummer
120952266
Hersteller Artikelnummer
5SV13166GV06
Hersteller Typ
5SV1316-6GV06
Hersteller Artikel Nr.:
5SV13166GV06
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
1.4 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
B
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.121 kg
- Typ: FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1
- Schutzart: Überlast, Kurzschluss und Fehlerströme
- Prüfnormen: VDE-geprüft, zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
- Platzbedarf: Nur 1 TE durch kompaktes Stiftsammelschienensystem 5ST
- Zugriff auf technische Daten: Über Datamatrix-Code am Gerät
- Erweiterungen: Durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten verfügbar
- Einfacher und schneller Anschluss ohne zusätzlichen Platzbedarf.
- Schneller Zugang zu technischen Daten durch die Siemens Industry Online Support App.
- Hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit Systembaukasten-Zubehör.
- Optimale Technik für Ihren Sicherheitsschutz.
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA B6 Grossverpack. 12 Stück
Die FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bieten kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


