Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 5SV6 AFDD/MCB 6kA B13 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 5SV6 AFDD/MCB 6kA B13 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166GV13

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869568478

Sonepar Artikelnummer

120946413

Hersteller Artikelnummer

5SV60166GV13

Hersteller Typ

5SV6016-6GV13

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60166GV13

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.119 kg

    5SV6 Afdd/mcb 6ka B13 1+n 1te Grossverpackung 12 Stück

    Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter
    • Kompletter Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz
    • Erhältlich als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken
    • Innovative Technologie zur frühzeitigen Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör, z.B. Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Schutz für Menschen und Werte
    • Reduziert das Risiko von Bränden durch frühzeitige Abschaltung
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation und Nutzung
    • Erweiterbare Funktionen für individuelle Anforderungen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie