Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 5SV6 AFDD/MCB 6kA B16 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 5SV6 AFDD/MCB 6kA B16 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV60166GV16

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869568485

Sonepar Artikelnummer

120946734

Hersteller Artikelnummer

5SV60166GV16

Hersteller Typ

5SV6016-6GV16

Hersteller Artikel Nr.:

5SV60166GV16

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.120 kg

    5SV6 AFDD/MCB 6kA B16 1+N 1TE

    Der Siemens 5SV60 ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter für den zuverlässigen Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.

    Technische Details:

    • Produktart: Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6
    • Schutzart: Reliable Schutz vor Fehlerlichtbögen
    • Typ: 1+N-Variante
    • Fehlerschutz: Frühzeitige Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen
    • Schaltstrom: 6kA
    • Version: B16
    • Bauform: Kompakte Bauweise
    • Zubehör: Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Umfassender Schutz vor Kurzschluss- und Überlastsituationen
    • Vermeidung von Brandschäden durch frühzeitige Abschaltung
    • Erweiterbare Funktionen durch umfangreiche Zubehörmöglichkeiten
    • Innovative Technologie, die bestehende Schutzlücken schließt
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie