SIEMENS - 6-Weg PICV, PN25, DN15, AG G3/4'', 35-820l/h, inkl.M.nippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V179
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung - sonstige
Volumenstrom - 0.035 .. 0.82 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625021344
Sonepar Artikelnummer
121184527
Hersteller Artikelnummer
S55264-V179
Hersteller Typ
VWPG51.15L0.9Q
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V179
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
sonstige
Volumenstrom:
0.035 .. 0.82 m³/h
Max. Differenzdruck:
400 kPa
Anschluss Bedienungselement:
mit Adapter
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Rohraußendurchmesser:
21.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
4 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 .. 90 °C
Länge:
111 mm
Arbeitslänge:
111 mm
Höhe:
157 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Ja
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
1.964 kg


