SIEMENS - 6-Weg PICV, PN25, DN20, AG G1'', 460-4250l/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V186
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung - sonstige
Volumenstrom - 0.46 .. 4.25 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625021252
Sonepar Artikelnummer
121184528
Hersteller Artikelnummer
S55264-V186
Hersteller Typ
VWPG51.20F4.3
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V186
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
sonstige
Volumenstrom:
0.46 .. 4.25 m³/h
Max. Differenzdruck:
400 kPa
Anschluss Bedienungselement:
mit Adapter
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Rohraußendurchmesser:
26.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
17 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 .. 90 °C
Länge:
154 mm
Arbeitslänge:
154 mm
Höhe:
187 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Ja
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
3.431 kg


