SIEMENS - 6-Weg Regelkugelh. komp.,Aussengew.,PN16,DN10,kvs links = 1,3,kvs rechts = 0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55230-V271
Oberflächenschutz - unbehandelt
Nenndurchmesser - DN 10
Anschlüsse - Außengewinde
Druckstufe Artikel - PN 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625030155
Sonepar Artikelnummer
121382549
Hersteller Artikelnummer
S55230-V271
Hersteller Typ
VWG42.10-1.3-0.25
Hersteller Artikel Nr.:
S55230-V271
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
DN 10
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
199.81 kPa
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 .. 90 °C
Totzone (alle Ports geschlossen):
35 .. 55 °
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kvs-Wert 1:
1.3
Kvs-Wert 2:
0.25
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Eingebautes Überdruckventil:
Ja
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Höhe Achse:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.472 kg


