SIEMENS - 6-Weg Regelkugelhahn, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs links 1,0, kvs rechts 0,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55230-V290
Oberflächenschutz - unbehandelt
Nenndurchmesser - DN 10
Anschlüsse - Außengewinde
Druckstufe Artikel - PN 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625030117
Sonepar Artikelnummer
121382568
Hersteller Artikelnummer
S55230-V290
Hersteller Typ
VWG41.10-1.0-0.4
Hersteller Artikel Nr.:
S55230-V290
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
DN 10
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Totzone (alle Ports geschlossen):
40 .. 50 °
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kvs-Wert 1:
1
Kvs-Wert 2:
0.4
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Eingebautes Überdruckventil:
Ja
Umschaltventil:
Ja
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Länge Anschluss 1:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
32.5 mm
Länge Anschluss 2:
35 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
35 mm
Länge Anschluss 3:
31 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
31 mm
Länge Anschluss 4:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 4:
32.5 mm
Länge Anschluss 5:
35 mm
Länge Anschluss 6:
31 mm
Arbeitslänge Anschluss 6:
31 mm
Höhe Achse:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.725 kg


