SIEMENS - 6-Wege-Regelkugelhahn PN16 DN20 kvs=0.25 kvs=3.45 mit AG 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55230-V186
Oberflächenschutz - unbehandelt
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Außengewinde
Druckstufe Artikel - PN 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625005610
Sonepar Artikelnummer
121184502
Hersteller Artikelnummer
S55230-V186
Hersteller Typ
VWG41.20-0.25-3.45
Hersteller Artikel Nr.:
S55230-V186
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
200 kPa
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 .. 90 °C
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Totzone (alle Ports geschlossen):
40 .. 50 °
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kvs-Wert 1:
0.25
Kvs-Wert 2:
3.45
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Eingebautes Überdruckventil:
Ja
Umschaltventil:
Ja
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Länge Anschluss 1:
40.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
40.5 mm
Länge Anschluss 2:
46 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
46 mm
Länge Anschluss 3:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
40 mm
Länge Anschluss 4:
40.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 4:
40.5 mm
Länge Anschluss 5:
46 mm
Länge Anschluss 6:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 6:
40 mm
Höhe Achse:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
1.472 kg


