SIEMENS - 7/8 Zoll Anschlussstecker, axialer Kabelabgang, für ET 200, Buchseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050FB00
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402033
Sonepar Artikelnummer
120755425
Hersteller Artikelnummer
6GK19050FB00
Hersteller Typ
6GK1905-0FB00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050FB00
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
- Durchmesser: 7/8 Zoll
- Axialer Kabelabgang
- Geeignet für ET 200
- Packungsgröße: 5 Stück
- Einfache Feldkonfektionierung
- Robuste Bauweise für zuverlässige Verbindungen
- Flexibilität in der Anwendung
7/8 Anschluss-Stecker für ET 200
Der 7/8 Anschluss-Stecker dient zur Verbindung von ET 200 mit axialem Kabelabgang und wird als Buchseneinsatz angeboten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


