SIEMENS - 7/8 Zoll Anschlussstecker, axialer Kabelabgang, für ET 200, Stifteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050FA00
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402026
Sonepar Artikelnummer
120755424
Hersteller Artikelnummer
6GK19050FA00
Hersteller Typ
6GK1905-0FA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050FA00
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
- Typ: 7/8 Zoll Steckverbinder
- Kabelabgang: axial
- Für: ET 200 Systeme
- Packungsinhalt: 5 Stück
- Stifteinsatz: vorhanden
- Einfache Feldkonfektionierung
- Optimale Verbindung in Industrieanwendungen
- Verlässliche Gesamtleistung bei der Datenübertragung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch axialen Kabelabgang
7/8 Anschluss-Stecker für ET 200
Der 7/8 Anschluss-Stecker ist für die Feldkonfektionierung von ET 200 Systemen konzipiert und bietet einen axialen Kabelabgang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


