Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 10 m, für ET200

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 10 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18225BN10

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiterdurchmesser - 1.55 mm

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169402071

Sonepar Artikelnummer

120755609

Hersteller Artikelnummer

6XV18225BN10

Hersteller Typ

6XV1822-5BN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18225BN10

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiterdurchmesser:

1.55 mm

Mantel-Farbe:

grau

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Gewicht:

149 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.720 kg

    7/8 Steckleitung zur Stromversorgung der ET 200

    Vorkonfektionierte Leitung mit 2 7/8 Steckern zur Stromversorgung der ET 200.

    Technische Details:

    • Typ: 7/8 Zoll Steckleitung
    • Anzahl der Pole: 5-polig
    • Länge: 10m

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss durch vorkonfektionierte Lösung
    • Hohe Zuverlässigkeit in der Stromversorgung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie