Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 2 m, für ET200

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 2 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18225BH20

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiterdurchmesser - 1.55 mm

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169403535

Sonepar Artikelnummer

120755743

Hersteller Artikelnummer

6XV18225BH20

Hersteller Typ

6XV1822-5BH20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18225BH20

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiterdurchmesser:

1.55 mm

Mantel-Farbe:

grau

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Gewicht:

149 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.380 kg

    7/8 Steckleitung zur Stromversorgung der ET 200

    Vorkonfektionierte Leitung mit 2 7/8 Steckern für die Stromversorgung der ET 200.

    Technische Details:

    • 5-polig
    • Länge: 2,0m
    • Kompatibel mit SIMATIC NET-Leitungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und schnell zu installieren durch vorkonfektionierte Ausführung.
    • Verlässliche Stromversorgung für ET 200-Systeme.
    • Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie