Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 3 m, für ET200

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - 7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 3 m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18225BH30

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiterdurchmesser - 1.55 mm

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169402057

Sonepar Artikelnummer

120755667

Hersteller Artikelnummer

6XV18225BH30

Hersteller Typ

6XV1822-5BH30

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18225BH30

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiterdurchmesser:

1.55 mm

Mantel-Farbe:

grau

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Gewicht:

149 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.560 kg

    7/8 Steckleitung zur Stromversorgung der ET 200

    Vorkonfektionierte Leitung mit 2 7/8 Steckern für die Stromversorgung von ET 200 Systemen.

    Technische Details:

    • Typ: 7/8 Zoll Steckleitung
    • Anschluss: 2 7/8 Steckern
    • Polzahl: 5-polig
    • Länge: 3m

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und schnelle Installation durch vorkonfektionierte Ausführung.
    • Hohe Zuverlässigkeit für die Stromversorgung von ET 200 Systemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie